Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAS4
Cod. Produttore
S4
Cod. EAN
8006588032947

Informazioni di prodotto

SEPARATORE CAVI H=80
Descrizione del produttore: Il separatore cavi CAS4, con altezza di 80 mm, è progettato per organizzare e separare in modo efficiente i cavi all'interno di quadri elettrici e impianti industriali. Realizzato in materiale resistente, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi e migliorando la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura stabilità e protezione dei cavi, contribuendo a prevenire interferenze e danni meccanici. Questo separatore è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nell'organizzazione dei sistemi elettrici.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore cavi CAS4 altezza 80 mm per quadri elettrici e impianti industriali