› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

SEP-N 40 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

Cod. Rexel BOB02417
Cod. Produttore B02417
Cod. EAN 8015892024173

Informazioni principali

Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore realizzato in PVC, lungo 2 m e alto 40 mm, progettato per canali porta cavi e porta apparecchi della linea TA-N. Fissabile con l'elemento ZP1 alla base del canale, consente di creare vani segregati quando abbinato al copri scomparto CS-G 40. Resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) e isolante fino a 1000 V AC, non propaga la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

SEP-N 40 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
64 m
Q.tà consigliata info