› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO

Cod. Rexel BOB00858
Cod. Produttore B00858
Cod. EAN 8015892008586

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore in PVC ideale per l’organizzazione interna di canali in alluminio ALUB e canalette per cablaggio T1-N, T1-EN e TPD. Lungo 2 m e alto 80 mm, si fissa facilmente con ZP1 o BLOCKSEP a seconda del canale. Garantisce isolamento elettrico fino a 1000 V AC. Il materiale impedisce la propagazione della fiamma e assicura la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) rendendo sicura e affidabile l'installazione.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

adatto per profondità canale

80 mm

temperatura di impiego

-45 ... 60 °C

Serie

T1 EN

SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO