› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO

Cod. Rexel BOB00856
Cod. Produttore B00856
Cod. EAN 8015892008562

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

adatto per profondità canale

40 mm

temperatura di impiego

-45 ... 60 °C

Serie

T1 EN

SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO