Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3FBTP21D
Cod. Produttore
E3FBTP21D
Cod. EAN
4548583593671

Informazioni di prodotto

sensori- M18 metal ricevit.20m.PNP lb M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc Ricevitore M18 metallo sbarramento 20 m, PNP impulso luce/buio M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

2 GRADO

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

623 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

26

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

20000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V