› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

SENSORI - M18 METAL REFLEX 0.1M.PNP

Cod. Rexel ONE3FBDP21F2
Cod. Produttore E3FBDP21F2
Cod. EAN 4548583731264

Informazioni principali

  • Serie: E3F2
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max
  • Uscita: PNP open collector
  • Portata rilevamento: 0,1 m (riflessivo)
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Tempo di risposta: 0,5 ms
  • Materiale custodia: Metallo / ABS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 metallo reflex 0,1m regolazione, cavo PNP E3F2 impulso luce/buio conn. M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

1800 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

100 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

5 ... 100 mm

SENSORI - M18 METAL REFLEX 0.1M.PNP
€ 61,45 x 1 pz.