Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3SDBP112M
Cod. Produttore
E3SDBP112M
Cod. EAN
4548583720978

Informazioni di prodotto

Fotocellula rifless., catarif. trasparente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocel. cc a riflessione con catarif. per mat.trasparente,TEACH,0-4.5m PNP I.luce/buio, cavo 2 metri

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Punto luce

18000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

15,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

48,5 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

max. distanza di commutazione

4500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

4500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V