Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32L152M
Cod. Produttore
E32L152M
Cod. EAN
4548583414020

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori - fibra ottica 29x25.5x11.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensori - fibra ottica 29x25.5x11.2, applicaz.speciali rilevamento colore e tacche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

9 mm

Altezza dell'amplificatore

11,6 mm

Lunghezza dell'amplificatore

29 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORI- FIBRA OTTICA RILEVAM.COLOR