Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK304800267
Cod. Produttore
304800267
Cod. EAN
6941545607535

Informazioni di prodotto

Sensore di apertura/chiusura per centralina A3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore wireless per apertura e chiusura di porte e finestre, progettato per il monitoraggio sicuro degli accessi. Il dispositivo, di colore bianco, si installa facilmente senza necessità di cavi di collegamento, garantendo un montaggio rapido e pulito. Ideale per sistemi di sicurezza domestica e controllo accessi, offre affidabilità e praticità grazie alla tecnologia wireless integrata. Il design compatto e discreto si adatta a qualsiasi ambiente, assicurando un funzionamento efficiente e continuo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

Wireless

Tipo superficie

Opaco

larghezza del sensore

22,5 mm

altezza del sensore

53,5 mm

Lunghezza sensore

13,5 mm

Produttore

Sensore wireless apertura chiusura porte finestre per sistemi sicurezza domestica