Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3NXFA54TW
Cod. Produttore
E3NXFA54TW
Cod. EAN
4548583424227

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Uscite: 2 output PNP
  • Connessione: M8 Connector
  • Regolazione: Smart Tuning 10.000 punti
  • Consumo: 920 mW max. @ 24 VDC
  • Modalità risposta: 30 μs Super High Speed
  • Dimensioni: 104.8x33.5x20.5 mm
  • Serie: E3NX-FA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità digitale avanzata per fibra ottica 2 output, smart tuning 10.000 punti, PNP, conn.M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Digitale

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

24

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

76,9 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- UNIT DIGITALE AVANZATA PE