Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
50 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
16600 Hz
Principio di scansione
Sistema di riflessione
Esecuzione dell'uscita analogica
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione
esecuzione della funzione di commutazione
Velocità di output
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
forma della scatola
Blocco
Risoluzione geometrica
0,0015 mm
standard per interfacce
Analogico
classe di protezione laser
Classe 2
tipo di luce
Diodo laser, luce rossa
Punto luce
0,16 mm²
scostamento di linearità relativo
0,05 %
Metodo di misurazione ottica della distanza
Triangulation
materiale della superficie ottica
Vetro
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
28
larghezza del sensore
22,6 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
47,5 mm
lunghezza del sensore
35,5 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
0 ... 50 °C
tensione di alimentazione
10 ... 30 V
intervallo di misura lunghezza
40 ... 60 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te