Prodotti /

Cod. Rexel
ONZX2LD100L05M
Cod. Produttore
ZX2LD100L05M
Cod. EAN
4548583005945

Informazioni di prodotto

sensore- Testa ZX2.dist.centr.100.a linea
Descrizione del produttore: Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 100+/-35mm, spot a linea

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

16600 Hz

Principio di scansione

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

Velocità di output

16600 Hz

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Risoluzione geometrica

0,005 mm

standard per interfacce

Analogico

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,3 mm²

scostamento di linearità relativo

0,05 %

Metodo di misurazione ottica della distanza

Triangulation

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

28

larghezza del sensore

22,6 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

47,5 mm

lunghezza del sensore

35,5 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

intervallo di misura lunghezza

65 ... 135 mm