Prodotti /

Cod. Rexel
ONZXGT28S41-238
Cod. Produttore
ZXGT28S41-238017
Cod. EAN
4547648424400

Informazioni di prodotto

sensore- Testa sbarr.500mm.ampiezz28 mm.PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, larghezza 28 mm, uscita PNP

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

20 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

14 mm²

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP40

numero AWG

24

larghezza del sensore

57,5 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

91 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V