Prodotti /

Cod. Rexel
ONZXLT03005M-18
Cod. Produttore
ZXLT03005M-18244
Cod. EAN
4547648147934

Informazioni di prodotto

sensore- Testa laser sbarr.dist.0.5m. 30mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

6666 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,15 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP40

numero AWG

24

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20 mm

con interfaccia di comunicazione RS 232

lunghezza del sensore

42 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V