Prodotti /

Cod. Rexel
ONZXLD40L-10626
Cod. Produttore
ZXLD40L-10626900
Cod. EAN
4536854772375

Informazioni di prodotto

sensore- Testa laser dist.centr.40mm.linea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

6600 Hz

Principio di scansione

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

Velocità di output

6600 Hz

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

Risoluzione geometrica

0,002 mm

standard per interfacce

Analogico

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,15 mm²

scostamento di linearità relativo

0,2 %

Metodo di misurazione ottica della distanza

Triangulation

precisione di ripetizione relativa

0,005 %

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

28

larghezza del sensore

17 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

33 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

30 ... 50 mm