Prodotti /

Cod. Rexel
ONZXLD100-15471
Cod. Produttore
ZXLD100-15471800
Cod. EAN
4536854772306

Informazioni di prodotto

sensore- Testa laser dist.centr.100mm.spot

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

6600 Hz

Principio di scansione

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

Velocità di output

6600 Hz

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

Risoluzione geometrica

0,016 mm

standard per interfacce

Analogico

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,008 mm²

scostamento di linearità relativo

0,2 %

Metodo di misurazione ottica della distanza

Triangulation

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

28

larghezza del sensore

17 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

39 mm

lunghezza del sensore

33 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

60 ... 140 mm