Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONZXEM07MT-1061
Cod. Produttore
ZXEM07MT-1061910
Cod. EAN
4536854895784

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZX-E
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Campo misura: 0-7 mm (modello EM07MT)
  • Precisione: 1 µm
  • Grado protezione: IP67 (testa di rilevamento)
  • Materiale sensore: Ottone
  • Deriva termica: 0,07% FS/°C
  • Dimensioni testa: M18 x 46,3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di misura induttivo ZXE, testa cilindrica M18, distanza 0..7 mm

Materiale del corpo

Ottone

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

forma della scatola

Cilindro, filettatura

frequenza limite

6666 Hz

scostamento di linearità relativo

1 %

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

46,3 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

0 ... 7 mm

Produttore

SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.M18