Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONZXEM02HT-1624
Cod. Produttore
ZXEM02HT-1624030
Cod. EAN
4547648007979

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZX-E
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Campo di misura: 0-2 mm
  • Temperatura max: 200°C
  • Grado di protezione: IP60
  • Precisione: 1 µm
  • Materiale sensore: Ottone, PEEK
  • Connessione: Connettore M12, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0..2 mm

Materiale del corpo

Ottone

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

forma della scatola

Cilindro, filettatura

frequenza limite

6666 Hz

scostamento di linearità relativo

2 %

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

22 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 200 °C

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

0 ... 2 mm

Produttore

SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.A