Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONZXEM02T-10619
Cod. Produttore
ZXEM02T-10619000
Cod. EAN
4536854895777

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZX-E
  • Tensione alimentaz.: 12-24 Vcc ±10%
  • Precisione: 1 µm
  • Distanza rilevamento: 0-2 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale sensore: Ottone
  • Temperatura funzionam.: 0-50 °C
  • Uscita: Corrente o tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M10 filettata, distanza 0..2 mm

Materiale del corpo

Ottone

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

forma della scatola

Cilindro, filettatura

frequenza limite

6666 Hz

scostamento di linearità relativo

1 %

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

10 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

22 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

0 ... 2 mm

Produttore

SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.M10