› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Sensore temperatura filare NTC 10 kΩ 120°C IP67 cavo 3 m uso industriale

Cod. Rexel VI02965.1
Cod. Produttore 02965.1
Cod. EAN 8007352540811

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 °C / +120 °C
  • Tipo sensore: NTC 10 kΩ
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: VI02965.1
  • Montaggio: Filare
  • Applicazione: Temperatura
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

Sensore temperatura filare NTC 10 kΩ 120°C IP67 cavo 3 m uso industriale