Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
1000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce a infrarossi
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
50 mm
tempo di reazione
1 MILLISECOND
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
24
larghezza del sensore
17 mm
altezza del sensore
55 mm
lunghezza del sensore
max. distanza di commutazione
250 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
triangolazione
Dissolvenza sullo sfondo
intervallo di regolazione
50 ... 250 mm
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Distanza operativa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te