Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3SGS3E4-1302
Cod. Produttore
E3SGS3E4-1302460
Cod. EAN
4536853285937

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori fotoelettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura cc forcella metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Metallo

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

uscita analogica -10 V ... +10 V

numero AWG

24

larghezza del sensore

52 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20 mm

lunghezza del sensore

72 mm

max. distanza di commutazione

3 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

3 mm

profondità forca

45 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 25,1 V

Produttore

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI