Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3SCT66OMS-23
Cod. Produttore
E3SCT66OMS-23984
Cod. EAN
4547648357562

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori fotoelettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura cc metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

15 GRADO

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

880 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

20,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

57 mm

lunghezza del sensore

23 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI