Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tempo di reazione
0,5 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
700 NANOMETER
materiale della superficie ottica
Plastica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
24
larghezza del sensore
12,4 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
40 mm
lunghezza del sensore
21 mm
max. distanza di commutazione
7000 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza del riflettore min.
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
Fornitura del sistema unidirezionale
Trasmittente e ricevitore
tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
forma della scatola
Blocco
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione
NPN
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
frequenza di commutazione
1000 Hz
Max. angolo di apertura
4 GRADO
Materiale del corpo
Corrente d'uscita max.
100 mA
tipo di tensione di alimentazione
DC
distanza di commutazione nominale
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te