Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3SAD12-14323
Cod. Produttore
E3SAD12-14323200
Cod. EAN
4536853282257

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori fotoelettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura cc reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

880 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

12,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

21 mm

lunghezza del sensore

40 mm

max. distanza di commutazione

700 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

portata del campo di protezione

-8888 m

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

distanza del riflettore min.

-8888 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tipo di luce

Luce a infrarossi

forma della scatola

Blocco

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

frequenza di commutazione

1000 Hz

Materiale del corpo

Plastica

Corrente d'uscita max.

100 mA

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9 ... 33 V

Distanza operativa

0 ... 700 mm

Produttore

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI