Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3SR67-130423
Cod. Produttore
E3SR67-130423000
Cod. EAN
4536853284251

Informazioni di prodotto

  • Metodo: Retro-riflettente
  • Distanza di rilevamento: 300 mm / 1 m
  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente di carico max: 100 mA
  • Protezione: IP67
  • Tempo di risposta: 1 ms max
  • Serie: E3S-R
  • Materiale custodia: Polibutilene tereftalato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per trasparenti cc verticale riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

880 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

14,9 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

23,3 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI