› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Cod. Rexel ONE3SR1B4-13021
Cod. Produttore E3SR1B4-13021000
Cod. EAN 4536853287894

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: ONE3SR1B4-13021
  • Tipo: Fotoelettrico PNP
  • Cavo: 2 m
  • Raggio: 1 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per trasparenti cc metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Plastica

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del sensore

-8888 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1000 mm

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI