› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Cod. Rexel ONE3SRS30B430-1
Cod. Produttore E3SRS30B430-1302
Cod. EAN 4536853287900

Informazioni principali

  • Tipo: Fotoelettrico
  • Portata: 0,3 m
  • Uscita: PNP impulso-luce/buio
  • Materiale: Metallo
  • Cavo: 2 m
  • Rilevamento: Oggetti trasparenti
  • Protezione: Retroriflessione
  • Serie: E3SR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3SRS30, retroriflessione 30 cm per oggetti trasparenti, in metallo, uscita PNP impulso-luce/buio, cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Metallo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

20 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20,4 mm

lunghezza del sensore

66,6 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI