› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Cod. Rexel ONE3SRS30B4230
Cod. Produttore E3SRS30B4230-130
Cod. EAN 4536853287924

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 200 mA
  • Protezione: IP67
  • Serie: ONE3
  • Portata: 30 cm
  • Tipo uscita: PNP
  • Cavo: 2 m
  • Funzione: Impulso luce/buio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per trasparenti cc metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Metallo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

20 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

74,6 mm

lunghezza del sensore

20,4 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI