Prodotti /

Cod. Rexel
ONE32LT11N2M
Cod. Produttore
E32LT11N2M
Cod. EAN
4548583485686

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori - fibre ottiche esagonale
Descrizione del produttore: Sensori - fibra ottica esagonale M4 con lente integrata curvatura fibra R2

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Zinco

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

4000 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

4 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C