Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
2000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Cilindro, filettatura
tipo di luce
Luce a infrarossi
Punto luce
2000 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
0,5 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
850 NANOMETER
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
26
larghezza del sensore
diametro del sensore
18 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
45 mm
max. distanza di commutazione
300 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Distanza operativa
0 ... 300 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile