Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ZT81IL32M
Cod. Produttore
E3ZT81IL32M
Cod. EAN
4548583793057

Informazioni di prodotto

sensore- Sensore fotoelettrico. a sbarramen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A sbarramento, 15 m, DC, PNP, cavo 2 m, IO-link, COM 3

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

3 GRADO

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

messaggio di pre-guasto

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

25

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- SENSORE FOTOELETTRICO. A S