Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
Altro
visualizzazione
Corrente d'uscita max.
-8888 mA
Materiale del corpo
Alluminio
frequenza di commutazione
-8888 Hz
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
Procedura di impostazione
forma della scatola
Asta
classe di protezione laser
corrente a vuoto
tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
ampiezza di emissione nominale
200 mm
materiale di rivestimento del cavo
materiale del nucleo fibra ottica
Plastica
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
-8888
Larghezza dell'amplificatore
-8888 mm
diametro del sensore
4 mm
Altezza dell'amplificatore
33,5 mm
Lunghezza dell'amplificatore
71,8 mm
temperatura ambiente
-40 ... 70 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te