Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32T12L2M-182
Cod. Produttore
E32T12L2M-182516
Cod. EAN
4547648094801

Informazioni di prodotto

sensore- Sbarramento diam.3mm lunga dist.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, a sbarramento, testa dia 3 mm con lente, lunga distanza, fibra R25 standard, cavo da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

-8888

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

-8888

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

3900 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- SBARRAMENTO DIAM.3MM LUNGA