Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32T22S-15248
Cod. Produttore
E32T22S-15248800
Cod. EAN
4548583336216

Informazioni di prodotto

  • Diametro fibra: 3 mm
  • Raggio curvatura: R10
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tipo: Sbarramento assiale
  • Distanza di rilevamento: 4.000 mm (E3NX-FA Serie)
  • Oggetto minimo rilevabile: 2 µm
  • Serie: E32
  • Resistenza: IP67, flessibile con raggio R1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica E32-T22S, sbarramento assiale, formato dia. 3 mm, raggio di curvatura R10, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Ottone

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

500 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- SBARRAMENTO DIAM. 3 MM