Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32T24-131589
Cod. Produttore
E32T24-131589000
Cod. EAN
4548583336155

Informazioni di prodotto

sensore- Sbarramento diam. 1mm rad.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarramento diam. Standard radiale 1 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Acciaio inox

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

370 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

1 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

71,8 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- SBARRAMENTO DIAM. 1MM RAD.