Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32D11N2M-240
Cod. Produttore
E32D11N2M-240963
Cod. EAN
4548583336124

Informazioni di prodotto

  • Serie: E32
  • Tensione operativa: –40°C a 70°C
  • Raggio di curvatura: fino a R1-R25
  • Distanza di rilevamento: fino a 20 m
  • Grado di protezione: IP50 - IP67
  • Materiale testa: ottone nichelato, acciaio inox, alluminio
  • Materiale fibra: PMMA, vetro (per alta temperatura)
  • Resistenza ambientale: fino a 400°C, resistenza chimica e al vuoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Reflex M6 radiali flessibili

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

520 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

4,8 mm

Altezza dell'amplificatore

10 mm

Lunghezza dell'amplificatore

17 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX M6 RADIALI FLESSIBI