› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- REFLEX M6 PER TEMPERATURA

Cod. Rexel ONE32ED512MBYOM
Cod. Produttore E32ED512MBYOMG-1
Cod. EAN 4536853292904

Informazioni principali

  • Temperatura max: 150 °C
  • Tipo: Reflex M6
  • Serie: ONE32ED512MBYOM
  • Montaggio: Filettato M6
  • Raggio piegatura cavo: R1
  • Materiale: Resistente a oli e agenti chimici
  • Compatibilità: Unità amplificatrici E3NX-FA
  • Applicazione: Rilevazione temperatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Acciaio inox

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

750 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

17 mm

temperatura ambiente

-40 ... 150 °C

SENSORE- REFLEX M6 PER TEMPERATURA