Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32DC5005MCHN
Cod. Produttore
E32DC5005MCHN-18
Cod. EAN
4547648094764

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex M6. lunghezza 5 metri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, diffuso, M6, 5m

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

900 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

71,8 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX M6, LUNGHEZZA 5 MET