Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32D11L2M-182
Cod. Produttore
E32D11L2M-182523
Cod. EAN
4547648094917

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex M6 lunga distanza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico in fibra ottica, diffuso, M6, lunga distanza, cavo da 2 m (richiede amplificatore E3X)

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

520 mm

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

10 mm

Lunghezza dell'amplificatore

17 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX M6 LUNGA DISTANZA