Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32D11R2M
Cod. Produttore
E32D11R2M
Cod. EAN
4548583049208

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3NX-FA
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Corrente di uscita: 1 o 2 uscite (modello dipendente)
  • Tempo di risposta: 30 μs (32 μs), 250 μs, 1 ms, 16 ms
  • Distanza di rilevamento: fino a 3.000 mm
  • Dimensione fibra: da 0,03 a 2 μm
  • Grado di protezione: IP50/IP67 (varia per modello)
  • Metodo di comunicazione: EtherCAT, CC-Link, Fiber Sensor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Reflex M6 flessibile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

820 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

5,2 mm

Altezza dell'amplificatore

10 mm

Lunghezza dell'amplificatore

17 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX M6 FLESSIBILE