Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32DC200F-131
Cod. Produttore
E32DC200F-131541
Cod. EAN
4548583413986

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex M3 tubetto inox 9 cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Reflex M3 tubetto inox 9 cm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

240 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

1,2 mm

Altezza dell'amplificatore

5,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

51 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX M3 TUBETTO INOX 9 C