Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32DC200E2M-1
Cod. Produttore
E32DC200E2M-1828
Cod. EAN
4547648094993

Informazioni di prodotto

Fibra ottica E32-DC200E, M3, R10, 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica E32-DC200E, reflex diffuso, formato M3, raggio di curvatura R10, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

240 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

5,2 mm

Altezza dell'amplificatore

10 mm

Lunghezza dell'amplificatore

17 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C