Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32D14LR2M-13
Cod. Produttore
E32D14LR2M-13157
Cod. EAN
4536854634741

Informazioni di prodotto

  • Diametro fibra: 6 mm
  • Tipo: Radiale
  • Materiale testa: Ottone nichelato
  • Guaina fibra: Rivestimento polietilene
  • Raggio curvatura: R10 mm
  • Temperatura ambiente: -40°C a 70°C
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: E32 Standard cilindrica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riflessi diam. 6 mm, radiale, flessibile

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

-8888

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

-8888

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro liscio

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

150 mm

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX DIAM.6MM,RADIALE,FL