Prodotti /

Cod. Rexel
ONE32D14L2M-182
Cod. Produttore
E32D14L2M-182524
Cod. EAN
4547648094924

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex diam. 6 mm radiale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, diffuso, diametro 6 mm, vista laterale lunga, cavo da 2 m (richiede amplificatore E3X)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro liscio

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

300 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

71,8 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C