Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32D322M-1825
Cod. Produttore
E32D322M-1825280
Cod. EAN
4547648094979

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex diam. 2 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, diffuso, diametro 2 mm, coassiale, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro liscio

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

220 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

2 mm

Altezza dell'amplificatore

3 mm

Lunghezza dell'amplificatore

15 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX DIAM. 2 MM