Prodotti /

Cod. Rexel
ONE32D22B2MCHN-
Cod. Produttore
E32D22B2MCHN-182
Cod. EAN
4547648094726

Informazioni di prodotto

sensore- Reflex diam. 1.5 mm. flessibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, a diffusione, testa di diametro 1,5 mm, fibra ad alta flessibilità R1, cavo da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro liscio

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

90 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

1,5 mm

Altezza dell'amplificatore

3 mm

Lunghezza dell'amplificatore

15 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C