Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32C312M
Cod. Produttore
E32C312M
Cod. EAN
4547648095006

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente massima: 100 mA
  • Grado di protezione: IP67
  • Diametro ottico: Ø3 mm
  • Distanza di rilevamento: fino a 3 m
  • Materiale resistente a oli e agenti chimici
  • Tipo di sensore: Reflex coassiali M3
  • Serie: E3NX-FA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riflessi coassiali M3

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

220 mm

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

5 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

71,8 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX COASSIALI M3