Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32CC200R-155
Cod. Produttore
E32CC200R-155529
Cod. EAN
4548583413795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sensore reflex coassiale
  • Dimensione: M6
  • Raggio di curvatura: 4 mm
  • Materiale testa: Ottone nichelato (tipico per M6)
  • Materiale fibra: PMMA con rivestimento polietilene
  • Grado di protezione: IP67 (tipico per sensori standard)
  • Distanza di rilevamento: fino a 250 mm (retro-riflettente M6 standard)
  • Serie: E32 Standard cilindrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Reflex coassiale, M6, raggio di curvatura 4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

900 mm

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

5,2 mm

Altezza dell'amplificatore

10 mm

Lunghezza dell'amplificatore

23 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- REFLEX COASSIALE, M6