Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02692
Cod. Produttore
02692
Cod. EAN
8007352709492

Informazioni di prodotto

Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

90 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

71,6 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

1080 s

profondità di incasso

68,3 mm

diametro

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

54,5 mm

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

4 m

max. potenza di interruzione

960 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

comandabile a distanza

codice RAL (simile)

9003

con unità di segnalazione

collegabile in rete

angolo di scansione

90 GRADO

lunghezza di montaggio

54,5 mm

grado di protezione (IP)

IP40

funzione allarme

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

70 s

adatto per montaggio a parete

numero delle zone di commutazione

1

Avvio forzato

Max. gamma di presenza

28 SQUARE_METER

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

tipo di sensore

Ad alta frequenza

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

10 ... 40 °C

Produttore

Sensore radar UWB IoT Bluetooth 5.0 connesso controsoffitto per sistema mesh VIEW Wireless